Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 60x150x2000mm rws vz hfr LF-K 8318qmm RAL9010 LLK60.150R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 60.150 R
LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 60.150 R
Artikel-Nr.:
     262-C150I42
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339509454
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 60x150x2000mm rws vz hfr LF-K 8318qmm RAL9010 LLK60.150R
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
150 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
8318 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 43,96*
€ 57,52*
1 Tag
26
1
€ 5,90*
ab € 44,04*
€ 57,64*
1
Frei Haus
ab € 45,41*
€ 59,30*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 50,64*
€ 65,88*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 56,786*
€ 73,506*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 73,506*
€ 87,47214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,116*
€ 82,24804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,826*
€ 80,71294
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,076*
€ 79,82044
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,786*
€ 67,57534
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 28,393* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 147,012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 56,95*
Ähnlich
Niedax
4013339509430
ab € 24,64*
Ähnlich
Niedax
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.