Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 133x61mm cws GEB-K RAL9001 vz 6517qmm 2000mm GKU133-78T60W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal ST 133x61mm cws GEB-K RAL9001 vz 6517qmm 2000mm
Geräteeinbaukanal ST 133x61mm cws GEB-K RAL9001 vz 6517qmm 2000mm
Artikel-Nr.:
     262-C151A15
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339806249
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal
Geräteeinbaukanal ST 133x61mm cws GEB-K RAL9001 vz 6517qmm 2000mm GKU133-78T60W
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6517 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
61 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 35,15*
€ 46,93*
1
€ 3,90*
ab € 36,37*
€ 48,27*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 38,4242*
€ 50,2242*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 69,00*
ab € 92,89*
€ 117,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 50,2242*
€ 59,7668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,1442*
€ 57,2916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,3242*
€ 55,1258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,0542*
€ 54,8045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,4242*
€ 45,7248
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 19,2121* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 200,8968* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.