Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand GEB-K 52mm hfr aufrast L2000mm 1-fach 1f ST TPK50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Trennsteg zum Einclipsen TPK 50
Trennsteg zum Einclipsen TPK 50
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C151A63
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339459285
Suchbegriffe:
Trennsteg
niedax trennsteg
trennsteg
Trennwand GEB-K 52mm hfr aufrast L2000mm 1-fach 1f ST TPK50
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-fach
Befestigungsart:
aufrastbar
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Geeignet für Kanaltiefe:
52 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Trennwand für Brüstungskanal, Trennwand für Geräteeinbaukanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 5,37*
2
€ 5,46*
ab € 3,565*
€ 5,675*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 6,25*
2
€ 3,90*
ab € 4,045*
€ 6,275*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 5,14*
€ 7,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 10,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.