Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 150x60mm cws RAL9001 UTOT hfr vz ST LUIB60.150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck, 45 Grad LUIB 60.150 W
Inneneck, 45 Grad LUIB 60.150 W
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C151D11
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339512676
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 150x60mm cws RAL9001 UTOT hfr vz ST LUIB60.150W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
150 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
45 - 45 °
Weitere Suchbegriffe: niedax kabelkanaldeckel, Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 95,62*
€ 120,37*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 95,71*
€ 120,48*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 96,75*
€ 120,78*
1
Frei Haus
ab € 100,12*
€ 125,34*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 101,82*
€ 127,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.