| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C151E21 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339252701 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST vz 110x200mm int.Verb RTA110.200 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Einsatztemperatur: | -20 - 120 °C | Innenradius: | 138 mm mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 200 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 110 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: t-stück stahl, t-stück, Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,04* | € 30,22* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,65* | € 34,96* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 27,20* | € 37,04* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,46* | € 66,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,11* | € 68,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|