| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C151E71 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339590308 |
| |
|
| | |
| Gelenkverbinder ST Schraubverb 460mm 200-600x105mm Geeignet für Kabelleiter WSGV105F Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längs- und Winkelverbinder | Geeignet für Gitterrinnendraht: | 0 - 0 mm | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 200 - 600 mm mm | Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: | 105 - 105 mm mm | Gelenkverbinder vertikal: | ja | Länge: | 460 mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn niedax, längsverbinder kabelbahn, Eckverbinder, Gelenk vertikal, Gelenkverbinder, Gelenkverbinder für Kabelrinne, Gelenkverbinder horizontal, Gelenkverbinder vertikal, Gitterrinnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Längs- und Winkelverbinder, Längsverbinder, Längsverbinder für Kabelrinne, Längsverbinderset, Schnellverbinder, Schraubloser Verbinder, Schraubverbinder, Steckverbinder, Stoßstellenverbinder für Kabelleiter, Stoßstellenverbinder für Kabelrinne, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder für Gitterrinne, Verbinder für Kabelleiter, Verbinder für Kabelrinne, Verbinder für Kabeltragsystem, Verbindungsstück, Winkelverbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,78* | € 33,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 29,09* | € 38,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,19* | € 78,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,83* | € 80,72* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,59* | € 88,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|