Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck BS-K 90° E60 FWK vz 150x142mm schraub Fibersilikat L6911VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C155C67
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L6911VERZ
EAN/GTIN:
     4012740184083
Suchbegriffe:
Innenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal Innenecke
innenecke brandschutzkanal
Inneneck BS-K 90° E60 FWK vz 150x142mm schraub Fibersilikat L6911VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
150 mm
Außenhöhe:
142 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Innenbreite:
54 mm
Innenhöhe:
49 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Mit Bodenlochung:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
2646 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
ja
Ummantelung:
Stahl
Winkel:
90 °
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 368,15*
€ 425,03*
Frei Haus
ab € 371,73*
€ 428,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,59*
€ 432,14*
Frei Haus
ab € 374,57*
€ 432,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 427,06*
€ 489,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,62*
€ 582,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,10*
€ 577,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,09*
€ 549,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,68*
€ 537,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,06*
€ 508,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.