Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück BS-K lire FWK E60 vz 150x142mm Fibersilikat L6913VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C155C69
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L6913VERZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
endplatte (kabelkanal)
Endstück BS-K lire FWK E60 vz 150x142mm Fibersilikat L6913VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Ausführung:
links/rechts
Außenbreite:
150 mm
Außenhöhe:
142 mm
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Innenbreite:
54 mm
Innenhöhe:
49 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Nutzbarer Querschnitt:
2646 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Ummantelung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,46*
€ 69,69*
€ 5,00*
ab € 54,96*
€ 70,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,44*
€ 70,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,28*
€ 72,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,46*
€ 81,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.