Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung R-Kanal RK 190 190x150x2000mm lgr RK1907035


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C156G22
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     RK1907035
EAN/GTIN:
     4012740114615
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Abdeckung R-Kanal RK 190 190x150x2000mm lgr RK1907035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
150 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
190 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnabdeckung, Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Rangierkanäle, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, rangierkanäle hager, schalterabdeckung, kabelbahnen kunststoff, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 22,445*
€ 29,235*
4 Tage
24
2
€ 69,00*
ab € 22,39*
€ 29,30*
1 Tag
6
2
€ 5,90*
ab € 22,76*
€ 29,69*
2 Tage
8
2
€ 6,40*
ab € 22,93*
€ 29,98*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 26,53*
€ 34,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 34,67*
€ 41,26
pro Meter
ab 4 Meter
€ 34,31*
€ 40,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,65*
€ 38,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,66*
€ 37,68
pro Meter
ab 40 Meter
€ 31,23*
€ 37,16
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 26,53*
€ 31,57
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 69,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L22397035
ab € 13,36*
Zubehör
Hager
FB6015027035
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.