Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationswächter 1uF f.Drehstrom 2W 5-5000kOhm Fehlerspeicherung möglich RP5888.12AC/DC24-80V5K...5M-OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationswächter 1uF f.Drehstrom 2W 5-5000kOhm Fehlerspeicherung möglich RP5888.12AC/DC24-80V5K...5M-OHM
Artikel-Nr.:
     262-C177E61
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0060656
EAN/GTIN:
     4030641606565
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Isolationswächter 1uF f.Drehstrom 2W 5-5000kOhm Fehlerspeicherung möglich RP5888.12AC/DC24-80V5K...5M-OHM
Weitere Informationen:
Ansprechwert Impedanz 1:
5 - 5000 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
0 - 0 kOhm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite:
0 mm mm
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Funktion:
für Drehstromnetze
Höhe:
0 mm mm
Netzableitkapazität:
1 µF µF
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Isolationswächter, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, dold&söhne schutztürwächter, schutztürwächter, Erdschlussrelais, Erdschlussüberwachungsgerät, Erdschlusswächter, Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät, Isolationsüberwachungseinrichtung, Isolationsüberwachungsgerät, Isowächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
84 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,48*
€ 443,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 374,70*
€ 449,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,86*
€ 535,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,22*
€ 533,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,60*
€ 506,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,95*
€ 489,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,70*
€ 445,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.