Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E27 R80 9,3W 2800K ws 810lm F 100° AC Ø80x110mm 220-240V MM27522


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C177J03
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Reflektorlampe E27 R80 9,3W 2800K ws 810lm F 100° AC Ø80x110mm 220-240V MM27522
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
100 - 100 °
Bauform:
R80
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
810 lm
Durchmesser:
80 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2800 - 2800 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Lampenbezeichnung:
R80
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
9.3 - 9.3 W
Lampenlichtausbeute:
87 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
810 - 810 lm
Länge:
110 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.