Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld Kst IP55 SK3240.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3240.020 Staubfilter
Rittal SK 3240.020 Staubfilter
Artikel-Nr.:
     262-C179A44
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240020
EAN/GTIN:
     4028177651876
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilerfeld Abdeckung
Abdeckung Verteilerfeld Kst IP55 SK3240.020
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 8,34*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,335*
€ 8,825*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,47*
€ 10,02*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,58*
€ 16,22*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,47*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.