Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Kst 199x196x20mm Kabelraum XPFMC200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C179D99
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143196
EAN/GTIN:
     4015081398607
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Abdeckung für Scherenlager
abdeckstreifen eaton
abdeckstreifen
Abdeckung Kst 199x196x20mm Kabelraum XPFMC200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
196 mm
Einbauort:
Kabelraum
Höhe:
199 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,03*
€ 7,44*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,04*
€ 7,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,49*
€ 8,04*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,25*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.