Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank ST IP00 B1101xH120xT476mm pulverbesch RAL7035 Koppelbar XSFB1105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C179F52
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143349
EAN/GTIN:
     4015081400133
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank
Schaltschrank ST IP00 B1101xH120xT476mm pulverbesch RAL7035 Koppelbar XSFB1105
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlösser:
0
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
1101 mm mm
EMV-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
120 mm mm
Koppelbar:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
476 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,91*
€ 247,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 213,46*
€ 247,96*
Frei Haus
ab € 215,27*
€ 249,81*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 215,55*
€ 251,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 265,89*
€ 304,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,77*
€ 362,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,57*
€ 360,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,84*
€ 340,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.