Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank ST IP00 B1101xH120xT576mm pulverbesch Koppelbar EMV-Ausführung XSFB1106-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C179G89
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank
Schaltschrank ST IP00 B1101xH120xT576mm pulverbesch Koppelbar EMV-Ausführung XSFB1106-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlösser:
0
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
1101 mm mm
EMV-Ausführung:
ja
Höhe:
120 mm mm
Koppelbar:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
RAL-Nummer:
0
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
576 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 250,11*
€ 296,27*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,53*
€ 313,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,84*
€ 355,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 309,15*
€ 360,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,54*
€ 429,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,54*
€ 426,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,17*
€ 411,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,18*
€ 397,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,15*
€ 367,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.