Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromventil MT *UNDEFINED TEX,260080 260080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromventil MT *UNDEFINED TEX,260080 260080
Artikel-Nr.:
     262-C188F78
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     260080
EAN/GTIN:
     4026415039387
Suchbegriffe:
Überströmventil
überströmventil
Überstromventil MT *UNDEFINED TEX,260080 260080
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Außengewinde konisch (NPT)
Anschluss 2:
Außengewinde konisch (NPT)
Ausführung:
rechtwinklig
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Geeignet für Solarheizung:
ja
Geeignet für den Dauerbetrieb:
ja
Gerätewinkel:
90 °
Höhe:
124 mm
Länge Anschluss 1:
55 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
10 bar
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 25
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 25
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Überströmdruck:
1 - 10 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.