Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor 8,2l 280x165x235mm MD283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tresor 8,2l 280x165x235mm MD283
Artikel-Nr.:
     262-C195F46
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600025507
EAN/GTIN:
     4015704281262
Suchbegriffe:
Einzel-Schließfach
Einzel-Wertfach
Einzelschließfach
Einzelwertfach
Tresor 8,2l 280x165x235mm MD283
Weitere Informationen:
Außenbreite:
280 mm
Außenhöhe:
165 mm
Außentiefe:
235 mm
Inhalt:
8.2 l
Weitere Suchbegriffe: Schließfach, Wertfach, einzel schließfach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,20*
€ 186,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 149,72*
€ 187,45*
Frei Haus
ab € 154,86*
€ 193,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,91*
€ 206,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.