Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulerhöhung 75x440x75mm Kst gr GAR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geh.Aufsetzrahmen
Geh.Aufsetzrahmen
Artikel-Nr.:
     262-C196B19
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07050501
EAN/GTIN:
     4013902361861
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör spelsberg
gehäuse, zubehör
Modulerhöhung 75x440x75mm Kst gr GAR5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulerhöhung
Breite:
440 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
440 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
75 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 88,31*
€ 105,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,23*
€ 105,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,46*
€ 107,87*
Frei Haus
ab € 92,25*
€ 109,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,54*
€ 110,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
07050201
ab € 42,94*
Ähnlich
Spelsberg
07050301
ab € 60,43*
Ähnlich
Spelsberg
07050401
ab € 79,31*
Ähnlich
Spelsberg
07050101
ab € 39,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.