| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C199D80 Herst.-Nr.: BE-04230.02 EAN/GTIN: 4251916110055 |
| |
|
| | |
| Binäreingang KNX REG 2TE LED 4f m.LED-Anz BE-04230.02 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 4 | Art der Eingangsspannung: | AC | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Eingangsspannung: | 230 - 230 V | Externe Abfragespannung notwendig: | ja | KNX: | ja | Leistungsaufnahme: | 0.3 W | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 96,05* | € 119,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 101,49* | € 126,53* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 101,45* | € 127,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 102,28* | € 128,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,43* | € 131,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|