| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C199D81 Herst.-Nr.: BE-06001.02 EAN/GTIN: 4251916110062 |
| |
|
| | |
| Binäreingang KNX UP 6f BE-06001.02 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 6 | Art der Eingangsspannung: | gepulst | KNX: | ja | LED ansteuern: | ja | Leistungsaufnahme: | 0.3 W | Min. Tiefe der Gerätedose: | 35 mm | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Tasterschnittstelle, KNX-Tasterschnittstelle, eib schnittstelle, Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 48,27* | € 63,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 48,71* | € 63,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 49,59* | € 64,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,55* | € 66,96* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,74* | € 67,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|