Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang KNX REG 4TE LED 8f m.LED-Anz BE-08024.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binäreingang 8-fach 4TE REG, 24VAC/DC BE-08024.02
Binäreingang 8-fach 4TE REG, 24VAC/DC BE-08024.02
Artikel-Nr.:
     262-C199D83
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-08024.02
EAN/GTIN:
     4251916110086
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang
Binäreingang KNX REG 4TE LED 8f m.LED-Anz BE-08024.02
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
8
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
4
Eingangsspannung:
12 - 24 V
Externe Abfragespannung notwendig:
ja
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 128,05*
€ 157,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,71*
€ 158,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,70*
€ 167,12*
Frei Haus
ab € 138,30*
€ 168,77*
Frei Haus
ab € 143,25*
€ 175,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.