Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang KNX REG 4TE LED 8f m.LED-Anz BE-08230.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C199D84
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-08230.02
EAN/GTIN:
     4251916110093
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib-binäreingang 230v
eib binäreingang
Binäreingang KNX REG 4TE LED 8f m.LED-Anz BE-08230.02
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
8
Art der Eingangsspannung:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
4
Eingangsspannung:
230 - 230 V
Externe Abfragespannung notwendig:
ja
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 128,95*
€ 159,26*
€ 3,50*
ab € 136,60*
€ 168,15*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 136,45*
€ 168,17*
Frei Haus
ab € 137,01*
€ 169,03*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 139,56*
€ 170,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.