| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C199E21 Herst.-Nr.: SCN-G360K3.03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder-Bus KNX UP ws 360° 2,5m SCN-G360K3.03 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ansprechhelligkeit einstellbar: | ja | Anzahl der Kanäle: | 3 | Ausführung: | Präsenzmelder | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Betriebsartenschalter: | ja | Busspannungsversorgung: | ja | Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: | 11 m | Erfassungswinkel horizontal: | 360 - 360 ° | Farbe: | weiß | Geeignet für Deckenmontage: | ja | KNX: | ja | Max. Einschaltdauer: | 240 min min | Max. Reichweite zu einer Seite: | 5.5 m m | Min. Einschaltdauer: | 1 s s | Min. Tiefe der Gerätedose: | 35 mm | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Unterputz | Optimale Montagehöhe: | 2.5 m | Treppenlichtautomatik: | ja | Werkstoff: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, präsenzmelder, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 99,98* | € 122,03* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 106,18* | € 128,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 106,25* | € 128,78* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 106,15* | € 129,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,74* | € 130,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|