| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C199E25 Herst.-Nr.: SCN-P360K4.03 EAN/GTIN: 4251916111465 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder-Bus KNX UP ws 360° 2,5m SCN-P360K4.03 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ansprechhelligkeit einstellbar: | ja | Anzahl der Kanäle: | 4 | Ausführung: | Präsenzmelder | Ausführung der Oberfläche: | matt | Betriebsartenschalter: | ja | Busspannungsversorgung: | ja | Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: | 16 m | Erfassungswinkel horizontal: | 360 - 360 ° | Farbe: | weiß | Geeignet für Deckenmontage: | ja | KNX: | ja | Max. Einschaltdauer: | 240 min min | Max. Reichweite zu einer Seite: | 8 m m | Min. Einschaltdauer: | 1 s s | Min. Tiefe der Gerätedose: | 35 mm | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Unterputz | Optimale Montagehöhe: | 2.5 m | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Treppenlichtautomatik: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 94,88* | € 117,82* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,43* | € 123,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 100,07* | € 124,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,19* | € 124,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 101,78* | € 126,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|