Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset gr Siella L60mm ZBB/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsset Siella ZBB/4 (VE4)
Befestigungsset Siella ZBB/4 (VE4)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C199E99
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7514700
EAN/GTIN:
     4018242515233
Befestigungsset gr Siella L60mm ZBB/4
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
60 mm
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,09*
€ 29,44*
€ 5,46*
ab € 21,77*
€ 30,30*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 21,85*
€ 30,47*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,91*
€ 30,53*
2 Tage
175
€ 4,95*
ab € 22,18*
€ 30,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.