Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M20 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A) ESMU20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M20 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A)
Gegenmutter M20 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A)
Artikel-Nr.:
     262-C199G03
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064190
EAN/GTIN:
     4007685012737
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Verschlussschrauben ohne DIN
gegenmutter m20
Gegenmutter M20 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A) ESMU20
Weitere Informationen:
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
3 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, gegenmutter edelstahl, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,051*
€ 2,811*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0277*
€ 3,1178*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,0278*
€ 3,1179*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,324*
€ 3,174*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,41592*
€ 4,55592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,55592*
€ 5,42154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40592*
€ 5,24304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20592*
€ 5,00504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01592*
€ 4,77894
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,41592*
€ 4,06494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,5592* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.