Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M25 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A) ESMU25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M25 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A)
Gegenmutter M25 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A)
Artikel-Nr.:
     262-C199G04
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064191
EAN/GTIN:
     4007685012744
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Verschlussschrauben ohne DIN
gegenmutter m25
Gegenmutter M25 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A) ESMU25
Weitere Informationen:
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
3.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,611*
€ 3,491*
10
€ 3,90*
ab € 2,689*
€ 3,599*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,5863*
€ 3,9343*
4 Tage
24
1
€ 6,95*
ab € 2,5864*
€ 3,9344*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,31107*
€ 5,71107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,71107*
€ 6,79617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51107*
€ 6,55817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23107*
€ 6,22497
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,31107*
€ 5,13017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,1107* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.