Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M40 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A) ESMU40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M40 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A)
Gegenmutter M40 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A)
Artikel-Nr.:
     262-C199G06
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064193
EAN/GTIN:
     4007685012768
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska gegenmutter m40
Gegenmutter M40 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A) ESMU40
Weitere Informationen:
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, verschlussschrauben ohne din wiska, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,792*
€ 7,732*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,966*
€ 7,966*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,6693*
€ 8,201*
4 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,6977*
€ 8,2011*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,17809*
€ 12,12809*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,12809*
€ 14,43243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74809*
€ 13,98023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25809*
€ 13,39713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17809*
€ 10,92193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 60,64045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.