Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M63 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A) ESMU63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M63 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A)
Gegenmutter M63 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A)
Artikel-Nr.:
     262-C199G08
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064195
EAN/GTIN:
     4007685012799
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Gegenmutter M63 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A) ESMU63
Weitere Informationen:
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
6 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,33*
€ 33,61*
€ 4,00*
ab € 24,52*
€ 33,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,208*
€ 35,2091*
€ 3,90*
ab € 28,63*
€ 37,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,52388*
€ 55,44388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44388*
€ 65,97822
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76388*
€ 65,16902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96388*
€ 61,83702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99388*
€ 59,49272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67388*
€ 57,92192
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52388*
€ 50,60342
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.