| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C199J52 Herst.-Nr.: 10063894 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adapter Ms PG21M25 AMPM21/25 Weitere Informationen: | | Gewindeart Außengewinde: | PG | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 25 | Gewindemaß PG Außengewinde: | 21 | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 5,4188* | € 6,7888* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,4494* | € 6,8194* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,5027* | € 6,8927* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,2695* | € 8,0779* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 8,51658* | € 10,48658* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.048,658* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|