Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse sw Texo Kst Ø122mm H180mm 52700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse sw Texo Kst Ø122mm H180mm 52700
Artikel-Nr.:
     262-C199J71
Hersteller:
     Linea Light
Herst.-Nr.:
     52700
EAN/GTIN:
     8033913152759
Einbaugehäuse sw Texo Kst Ø122mm H180mm 52700
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
122 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
180 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.