Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C212G94 Herst.-Nr.: 1161750000 EAN/GTIN: 4032248950829 |
| |
|
| | |
| Etikett tk Selbstkl 103x22,6mm THMETS7300-1TU Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 22.6 mm mm | Farbe: | türkis | Höhe: | 103 mm mm | Länge: | 0.08 mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 108,43* | € 129,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,33* | € 141,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,20* | € 148,08* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 124,04* | € 152,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 148,01* | € 175,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|