Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C213C76 Herst.-Nr.: 7789033010 EAN/GTIN: 4032248960743 |
| |
|
| | |
| SPS-Verbindungskabel 1m SPS-Erw DB15B f.analogSign Steckerleiste 15p PAC-CTLX-SD15-V0-1M Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | D-Sub-Buchse 15-polig | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Funktion: | SPS-Erweiterung | Geeignet für analoge Signale: | ja | Länge: | 1 m m | Polzahl: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,16* | € 221,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 190,06* | € 222,04* | | | | | 73 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 189,64* | € 223,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 191,82* | € 224,57* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 200,34* | € 234,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|