Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C213C80 Herst.-Nr.: 7789037010 EAN/GTIN: 4032248960767 |
| |
|
| | |
| SPS-Verbindungskabel 1m SPS-Erw DB25B f.analogSign Steckerleiste 25p PAC-CTLX-SD25-V2-1M Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | D-Sub-Buchse 25-polig | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Funktion: | SPS-Erweiterung | Geeignet für analoge Signale: | ja | Länge: | 1 m m | Polzahl: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 196,26* | € 218,14* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,68* | € 220,34* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 198,85* | € 221,50* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 200,16* | € 222,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 206,43* | € 229,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|