Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C213C99 Herst.-Nr.: 7789064010 EAN/GTIN: 8430243958233 |
| |
|
| | |
| SPS-Verbindungskabel 1m SPS-Erw 24p f.digi.Sign Steckerleiste PAC-GF30-RV24-V4-1M Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Funktion: | SPS-Erweiterung | Geeignet für digitale Signale: | ja | Länge: | 1 m m | Polzahl: | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 215,77* | € 260,79* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 217,64* | € 263,35* | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 220,64* | € 264,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 221,42* | € 266,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 227,29* | € 273,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|