| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C213E11 Herst.-Nr.: 7789309010 EAN/GTIN: 8430243969246 |
| |
|
| | |
| SPS-Verbindungskabel 1m SPS-Erw DB15B f.analogSign 15p PAC-MICR-SD15-V0-1M Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | D-Sub-Buchse 15-polig | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | D-Sub-Buchse 15-polig | Funktion: | SPS-Erweiterung | Geeignet für analoge Signale: | ja | Länge: | 1 m m | Polzahl: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,55* | € 144,34* | | | | | 72 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 140,32* | € 145,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 141,27* | € 145,98* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 147,30* | € 152,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|