Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Verbindungskabel 1m SPS-Erw 24p f.digi.Sign Steckerleiste PAC-MICR-RV24-V1-1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C213E30
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789331010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
SPS-Verbindungskabel 1m SPS-Erw 24p f.digi.Sign Steckerleiste PAC-MICR-RV24-V1-1M
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Hersteller spezifisch
Funktion:
SPS-Erweiterung
Geeignet für digitale Signale:
ja
Länge:
1 m m
Polzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 241,61*
€ 294,50*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,55*
€ 295,90*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 244,06*
€ 297,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 255,62*
€ 309,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,82*
€ 361,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,58*
€ 330,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.