Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer 5000Ohm Ø22mm IP20 MT-105B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C214A88
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611410R1056
EAN/GTIN:
     7320500376102
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potentiometer 5000Ohm Ø22mm IP20 MT-105B
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Leistungsaufnahme:
0 W
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
4X
Widerstand:
5000 Ohm kOhm
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer für Befehlsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,20*
€ 36,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,34*
€ 37,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,18*
€ 38,08*
€ 8,95*
ab € 31,88*
€ 42,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,69*
€ 50,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.