Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassungsblock LED UC Frontbef rt 60V MLBL-03R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SFA611621R1031 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SFA611621R1031 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     262-C214B31
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611621R1031
EAN/GTIN:
     7320500372937
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
LED-Fassung
Signallampe
signallampe 60v
Lampenfassungsblock LED UC Frontbef rt 60V MLBL-03R
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
60 - 60 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
60 - 60 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
60 - 60 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: gehäuse für motorschutzschalter, Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung, Lampenfassung für Befehlsgeräte, Lampenfassung mit Hilfsschalter, Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte, Lampenfassungsblock für Befehlsgeräte, Lampenfassungsblock für Meldegeräte, Lampenfassungselement, LED, LED-Element, Leuchttasteransatz, Meldeleuchtenansatz, Unterteil für Befehlsgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,48*
€ 7,92*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,21*
€ 9,15*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 9,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 10,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.