Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C214B44 Herst.-Nr.: 1SFA611621R1054 EAN/GTIN: 7320500373187 |
| |
|
| | |
| Lampenfassungsblock LED UC Frontbef bl 110-130V MLBL-05L Weitere Informationen: | | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 110 - 130 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 110 - 130 V | Farbe des Leuchtmittels: | blau | Fassung: | ohne | Leuchtmittel: | LED | Mit Leuchtmittel: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung, Lampenfassung für Befehlsgeräte, Lampenfassung mit Hilfsschalter, Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte, Lampenfassungsblock für Befehlsgeräte, Lampenfassungsblock für Meldegeräte, Lampenfassungselement, LED, LED-Element, Leuchttasteransatz, Meldeleuchtenansatz, Unterteil für Befehlsgeräte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,62* | € 8,04* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,64* | € 9,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,13* | € 10,14* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,28* | € 11,82* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,92* | € 12,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|