Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassungsblock LED AC Frontbef 230V gn MLBL-07G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SFA611621R1072 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SFA611621R1072 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     262-C214B52
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611621R1072
EAN/GTIN:
     7320500372951
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Gehäuse für Motorschutzschalter
Signallampe
signallampe 230v
Lampenfassungsblock LED AC Frontbef 230V gn MLBL-07G
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 - 0 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: gehäuse für motorschutzschalter, Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung, Lampenfassung für Befehlsgeräte, Lampenfassung mit Hilfsschalter, Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte, Lampenfassungsblock für Befehlsgeräte, Lampenfassungsblock für Meldegeräte, Lampenfassungselement, LED, LED-Element, Leuchttasteransatz, Meldeleuchtenansatz, Unterteil für Befehlsgeräte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,77*
€ 8,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 9,52*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,89*
€ 9,56*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,11*
€ 9,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,25*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,76*
Zubehör
ABB
1SFA611100R1102
ab € 4,10*
Zubehör
ABB
1SFA611630R1001
ab € 2,34*
Zubehör
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.