Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtungseinsatz 230V 9,5mA MLBL-07L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SFA611621R1074 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SFA611621R1074 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     262-C214B54
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611621R1074
EAN/GTIN:
     7320500373156
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Signallampe
signallampe 230v
gehäuse für motorschutzschalter
Beleuchtungseinsatz 230V 9,5mA MLBL-07L
Weitere Informationen:
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Leuchtmittel:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstromaufnahme:
9.5 mA
Weitere Suchbegriffe: Abdeckring Schlüsselschalter, Anti-Verdrehungsmutter, Befestigungsmutter, Blinkelement, Bodenadapter, Diodenblock, Diodenelement, Ergänzungskomponente elektrisch, Ergänzungskomponente für Befehlsgeräte, Ergänzungskomponente mechanisch, Frontring für flachen Einbau, Kondensatorblock, Kontaktblock-Dummy, Kontaktverstärkungsbügel, Montageplatte Druckknopf, Potentiometerhalter, R/C-Element, Reduzierring, Schlüssel, Schutzkragen, Verstärkungsplatte für Druckknopf, Widerstandsblock
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,78*
€ 8,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,79*
€ 9,65*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,89*
€ 9,79*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,11*
€ 10,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,25*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.