Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe gr BARdolino Kst 62399604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen-Set flach für BARdolino Profil 62399604
Endkappen-Set flach für BARdolino Profil 62399604
Artikel-Nr.:
     262-C215B75
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399604
EAN/GTIN:
     4021553853413
Suchbegriffe:
Endkappe für LED-Streifen Profile
Endkappe gr BARdolino Kst 62399604
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,10*
€ 1,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 1,85*
4 Tage
40
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,93*
€ 3,90*
ab € 1,24*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399201
ab € 4,30*
Zubehör
Josef Barthelme
62399202
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.