| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C216E42 Herst.-Nr.: 2046528 EAN/GTIN: 5025768465286 |
| |
|
| | |
| Stromschiene 1ph 2000mm Lytespan sw 230V Alu 45x16mm rechteck LYTESPANLPSTROMSCHIENEERWEITERUN Weitere Informationen: | | Anzahl der Gruppen/Phasen: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Breite: | 45 mm mm | Farbe: | schwarz | Form: | rechteckig | Höhe: | 16 mm mm | Länge: | 2000 mm mm | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Schutzklasse: | I | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Flügelschiene, 3-Phasen-Flügelstromschiene, 3-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Stromschiene Auflageprofil, Deckenleuchte, Flügelschiene, Glasschiene, Glasschienen-Leuchte, Kupferrohr, Lichtsystem-Stromschiene, Niedervolt-Stromschiene, Schiene, Stromleiter, Stromschiene für Lichtsystem, Tragschiene |
| | |
| |