Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Leergehäuse Kst swgr IP44 25104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 25104 Elektrische Abdeckung IP44
MENNEKES 25104 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     262-C217A32
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25104
EAN/GTIN:
     4015394240631
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leergehäuse
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
CEE-Leergehäuse Kst swgr IP44 25104
Weitere Informationen:
Absicherung:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Breite:
225 mm
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
FI-Schutzschalter:
ohne
Farbe:
schwarz/grau
Handhabung:
Wandmontage
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP44
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Tiefe:
165 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 164,47*
€ 184,87*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 165,03*
€ 186,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,99*
€ 189,60*
Frei Haus
ab € 167,83*
€ 189,82*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 173,66*
€ 195,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.