Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges EA-Modul 4Eing Eing.Strom Spannung Schraub FX3U-4LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregelmodul PID Regelkreis FX3U-4LC
Temperaturregelmodul PID Regelkreis FX3U-4LC
Artikel-Nr.:
     262-C217H50
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     232806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Temperaturregelmodul
System Q Temperaturregelmodul
system q temperaturregelmodul
SPS-Analoges EA-Modul 4Eing Eing.Strom Spannung Schraub FX3U-4LC
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Strom:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 548,44*
€ 643,22*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 549,00*
€ 643,79*
Frei Haus
ab € 557,89*
€ 649,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 563,44*
€ 657,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,35*
€ 782,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,10*
€ 770,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,54*
€ 727,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,52*
€ 707,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,44*
€ 670,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.