Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslösesystem 252-3200A 33535


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micrologic 2,0 E für Compact NS630b bis 3200, Monoblock
Micrologic 2,0 E für Compact NS630b bis 3200, Monoblock
Micrologic 2,0 E für Compact NS630b bis 3200, Monoblock
Artikel-Nr.:
     262-C221H42
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     33535
EAN/GTIN:
     3606480344671
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Auslösesystem 252-3200A 33535
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Bemessungsschaltstrom:
3200 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 - 690 V
Breite:
53.6 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Höhe:
199.5 mm
Kurzschlussauslöserfunktion:
ohne
Polzahl:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
378 - 32000 A
Tiefe:
67.5 mm
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252 - 3200 A
Weitere Suchbegriffe: Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Anlagenschutz-Auslöserblock, Anlagenschutz-Baustein, Arbeitsstromauslöser, Auslöseblock, Auslöseblock für Leistungsschalter, Auslöserblock, Baustein für Motorschutz, Elektronischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Überwachungseinheit, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 619,58*
€ 691,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,28*
€ 732,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 846,91*
€ 938,62*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 866,13*
€ 964,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 977,24*
€ 1.083,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,57*
€ 1.289,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,35*
€ 1.279,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,07*
€ 1.234,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,71*
€ 1.202,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,24*
€ 1.162,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.