Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslösesystem 48498


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micrologic 2,0 E für MASTERPACT NW Einschub
Micrologic 2,0 E für MASTERPACT NW Einschub
Micrologic 2,0 E für MASTERPACT NW Einschub
Artikel-Nr.:
     262-C221J02
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     48498
EAN/GTIN:
     3606480344756
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Überlastauslöser
Kurzschlussauslöser
Überspannungsauslöser
Auslösesystem 48498
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Bemessungsschaltstrom:
6300 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 - 690 V
Breite:
53.6 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Höhe:
199.5 mm
Kurzschlussauslöserfunktion:
ohne
Polzahl:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
840 - 63000 A
Tiefe:
67.5 mm
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: kurzschlussauslöser, Anlagenschutz-Auslöserblock, Anlagenschutz-Baustein, Arbeitsstromauslöser, Auslöseblock, Auslöseblock für Leistungsschalter, Auslöserblock, Baustein für Motorschutz, Elektronischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Überwachungseinheit, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 933,20*
€ 1.038,39*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,56*
€ 1.048,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 948,81*
€ 1.053,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.080,01*
€ 1.200,59*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.086,33*
€ 1.208,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,39*
€ 1.235,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,93*
€ 1.223,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,27*
€ 1.178,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,99*
€ 1.147,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,20*
€ 1.110,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.