Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V AC 8000Upm BMH0701P32A2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomot. BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67
Servomot. BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67
Servomot. BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67
Artikel-Nr.:
     262-C222B71
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMH0701P32A2A
EAN/GTIN:
     3606485193168
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor 480V AC 8000Upm BMH0701P32A2A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Bemessungsstrom:
1.5 A
Betriebstemperatur:
0 - 20 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
1.1 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.285,66*
€ 1.362,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.279,30*
€ 1.368,19*
Frei Haus
ab € 1.595,78*
€ 1.682,16*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.781,77*
€ 1.873,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.779,68*
€ 1.884,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,15*
€ 2.242,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.874,66*
€ 2.230,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,54*
€ 2.174,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.799,55*
€ 2.141,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.779,68*
€ 2.117,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.