Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V AC 8000Upm BMH0702P07A2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54
Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54
Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54
Artikel-Nr.:
     262-C222C59
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMH0702P07A2A
EAN/GTIN:
     3606485193915
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor 480V AC 8000Upm BMH0702P07A2A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Bemessungsstrom:
3 A
Betriebstemperatur:
0 - 20 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
2.2 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.081,20*
€ 1.164,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.085,09*
€ 1.169,35*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.501,75*
€ 1.592,43*
Frei Haus
ab € 1.455,34*
€ 1.592,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.513,43*
€ 1.600,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,63*
€ 1.904,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.589,33*
€ 1.891,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,11*
€ 1.843,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,46*
€ 1.814,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.513,43*
€ 1.800,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.